Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport Feldspielerhandschuh, schwarz, Größe 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport Feldspielerhandschuh, schwarz, Größe 9
uhlport Feldspielerhandschuh, schwarz, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6906-4045642992456
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100096701
EAN/GTIN:
     4045642992456
Suchbegriffe:
Sport-Handschuhe
Sporthandschuhe
Trainings-Handschuhe
Trainingshandschuhe
- Feldspielerhandschuh mit Micro-Grip Profil
- Innenbereich: Polyester-Fleece
- elastischer Einschlupf
Material: 100% Polyester, Fleece
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
9
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61169300
Gewicht in kg:
0,059
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Torwart-Handschuhe, Torwarthandschuhe, torwart-handschuhe größe 9, torwarthandschuhe uhlsport, torwarthandschuhe, Handschuhe, Torwart-Handschuhe uhlsport, Feldspielerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.