Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymsack Team, schwarz, one Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymsack Team, schwarz, one Size
Gymsack Team, schwarz, one Size
Artikel-Nr.:
     6906-4059562000894
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562000894
Suchbegriffe:
Schuhbeutel
Schulsportbeutel
Sport-Beutel
Sportbeutel
  • Für Schul- und Freizeitsport
  • Mit Kordel über der Schulter oder auf dem Rücken zu tragen
  • Auch als Schuhbeutel geeignet
  • Ideale Veredelungsmöglichkeiten
  • 33 x 44 cm
Weitere Informationen:
Modell:
1703
Material 1:
210 D Nylon
Material 2:
100 % Polyamid
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029298900
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
one Size
Weitere Suchbegriffe: Turnbeutel, schuhbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.