Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIX WINGS Turnbeutel 1 green/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIX WINGS Turnbeutel 1 green/schwarz
SIX WINGS Turnbeutel 1 green/schwarz
SIX WINGS Turnbeutel 1 green/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075166469
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     7232331
EAN/GTIN:
     4062075166469
Suchbegriffe:
Schuhbeutel
Schulsportbeutel
Sport-Beutel
Sportbeutel
Für Klein und Groß der perfekte Begleiter für Sport und Freizeit. Geräumiger Turnbeutel mit Kordelzug Praktischer Reißverschluss an der Vorderseite Modernes SIX WINGS Design Strapazierfähiges Material
Material: 100% 300D Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
green/schwarz
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Turnbeutel, erima turnbeutel, schuhbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.