| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4062075166605 Herst.-Nr.: 7512301 EAN/GTIN: 4062075166605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Darf nach dem Training oder Spiel nicht fehlen: Der schlichte Badeschuh im SIX WINGS Design ist das Musthave in jeder Sporttasche. Schlichtes, modernes SIX WINGS Design Vorgeformte, weiche Sohle für bequemsten Tragekomfort Feste, schnelltrocknende Bandage für optimalen Sitz ohne Einschneiden Optimale Veredelungsmöglichkeiten Pflegeleicht, strapazierfähig, bequem Material: 70% Ethylenevinylacetat, 30% Polyvinylchlorid Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | black grey/slate grey/weiß | Zolltarifnummer (WA_NR): | 64022000000 | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |