| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-5200-37 Herst.-Nr.: 5200-37 EAN/GTIN: 4042035974594 |
| |
|
| | |
| Nach EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, WRU, SRC ∙ ESD-gerecht nach DIN EN 61340 ∙ Kraftstoffbeständig (Benzin/Öl) ∙ Obermaterial aus Leder ∙ Verstellbarer und klappbarer Fersenriemen ∙ Rutschhemmende Gummi-Laufsohle Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 37 | Sicherheitsklasse: | 0B | Obermaterial: | Glattleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba sicherheitsclogs weiß 37, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 37, Berufsschuhe ESD, ESD-Berufsschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 34,63* | € 45,75* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,56* | € 51,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,34* | € 52,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 44,08* | € 57,51* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,85* | € 62,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 47,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|