|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-9085 111 Herst.-Nr.: 9085 111 EAN/GTIN: 4260068692821 |
| |
|
|  |  |
 | Sichtscheibe nach EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1) ∙ Großer integrierter Seitenschutz ∙ Farbe kristall ∙ Polycarbonat-Scheiben mit 100%igem UV-Schutz Zum Tragen über eine Korrekturbrille Weitere Informationen:  |  | Norm: | EN 166 | Scheiben-Material: | Polycarbonat | Scheiben-Beschichtung: | UV | Scheibenfarbe: | farblos | Sicherheitshinweis: | www.infield-safety.com | Adresse: | INFIELD Safety GmbH, Nordstraße 10a, 42719 Solingen, info@infield-safety.de, tel. +49 212 23234 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Vollsichtschutzbrillen |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,00* | ab € 2,79* | € 3,85* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 3,40* | € 4,65* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 7,60* | ab € 3,47* | € 4,73* |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,96* | € 16,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|