Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTEC, Federm. Überfahrbrücke, Alu, fest,, Tragl. 4500 kg, LxB 1565x1750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Federbrücke stationär - Länge 1565 Breite 1750 Tragkraft 4500 kg/Stück
Alu-Federbrücke stationär - Länge 1565 Breite 1750 Tragkraft 4500 kg/Stück
Artikel-Nr.:
     6922-10171-D57-30020002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30020002
EAN/GTIN:
     4045012016935
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Federmechanische Überfahrbrücke aus Aluminium, stationär, Traglast 4500 kg, LxB 1565x1750 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
188,000 kg
Breite:
175,00 cm
Höhe:
42,00 cm
Länge:
156,50 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.207,55*
€ 2.402,14*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.399,61*
€ 2.595,02*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.655,30*
€ 2.840,92*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.595,02*
€ 3.088,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.563,93*
€ 3.051,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,92*
€ 2.941,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.426,31*
€ 2.887,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.399,61*
€ 2.855,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
300.20.000
ab € 1.816,19*
Ähnlich
Altec
300.20.001
ab € 2.014,19*
Ähnlich
Altec
300.20.003
ab € 2.413,19*
Ähnlich
Altec
300.20.004
ab € 2.185,34*
Ähnlich
Altec
300.20.005
ab € 2.406,74*
Ähnlich
Altec
300.20.006
ab € 2.622,93*
Ähnlich
Altec
300.20.007
ab € 2.407,25*
Ähnlich
Altec
300.20.008
ab € 2.686,97*
Ähnlich
Altec
300.20.009
ab € 2.946,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.