Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Regalendschutz
>
Artikel
AMPERE, Regalendschutz, Einzelplanke, HDPE,, Länge 1200 mm, Höhe 400 mm, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-10250-D57-11714
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
11714
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Regalendschutz, Einzelplanke, HDPE, Länge 1200 mm, Höhe 400 mm, Pollerdurchm. 180 mm, Verbindungsrohrdurchm. 140 mm, Farbe gelb
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pfostenschutz
,
Regalanfahrschutz
,
Regalschutz
,
Säulen-Prallschutz
,
Säulenanfahrschutz
,
Säulenprallschutz
,
Säulenschutz
,
Regal-Endschutz
,
Regalendschutz
,
anfahrschutz h400mm
,
anfahrschutz
,
ampere anfahrschutz
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,72*
€ 436,39*
Lager 4445
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 330,55*
€ 484,16*
Lager 103
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,41*
€ 500,08*
Lager 827
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 462,33*
€ 555,97*
Lager 369
Frei Haus
ab € 479,98*
€ 559,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,39*
€ 519,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,69*
€ 516,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,92*
€ 447,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,72*
€ 435,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenbarriere Flex 'RACK-MAMMUT®'
A.M.P.E.R.E. System
ab € 163,94*
Ähnlich
Bodenbarriere Strong 'RACK-MAMMUT®', Länge 2000 mm, Höhe 150 mm
STEIN HGS
ab € 333,50*
Ähnlich
Rammschutz-Poller, Rohrdurchmesser 140 mm, verkehrsgelb, Höhe 600 mm.
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 111,09*
Ähnlich
Rammschutzbarriere Doppelplanke 'RACK-MAMMUT®', Höhe 690 mm, zum Aufdübeln, 6 m, 6 m
STEIN HGS
ab € 2.438,14*
Ähnlich
Rammschutzbarriere Einzelplanke 'RACK-MAMMUT®', Höhe 390 mm, zum Aufdübeln, 4 m, 4 m
STEIN HGS
ab € 1.028,21*
Ähnlich
Rammschutzpoller Strong 'RACK-MAMMUT®', Ø 200 mm, Höhe 600 bis 1100 mm, 1100 mm, 1100 mm
STEIN HGS
ab € 399,95*
Ähnlich
Regalschutz-Planken-Set Gütestahl 465x900-1300x160 mm
Moravia
198.25.566
ab € 456,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen