Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPERE, Regalendschutz, Einzelplanke, HDPE,, Länge 2500 mm, Höhe 400 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalendschutz
Regalendschutz
Regalendschutz
Artikel-Nr.:
     6922-10250-D57-11765
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Regalendschutz, Einzelplanke, HDPE, Länge 2500 mm, Höhe 400 mm, Pollerdurchm. 180 mm, Verbindungsrohrdurchm. 140 mm, Farbe gelb
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,51*
€ 480,06*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 362,93*
€ 528,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,56*
€ 565,08*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 506,80*
€ 588,72*
Frei Haus
ab € 523,89*
€ 607,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,06*
€ 571,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,18*
€ 560,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,21*
€ 497,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,83*
€ 490,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 164,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 334,55*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 111,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.669,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.277,33*
Ähnlich
Moravia
198.25.566
ab € 543,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.