Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Auffangwanne, BxTxH 900x800x220 mm,, Vol. 61 l, mit Gitterrost, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-AW 60-2/M g
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2/M g
EAN/GTIN:
     4052462036161
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebinde-Auffangwanne, BxTxH 900x800x220 mm, Auffangvolumen 61 l, mit Gitterrost, 4x60 l-Fass, RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
46,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
22,00 cm
Länge:
90,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,83*
€ 225,35*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,97*
€ 227,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,14*
€ 234,09*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,71*
€ 238,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,96*
€ 262,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-2 RAL 5012
ab € 155,70*
Ähnlich
Bauer
AW60-2 VERZ.
ab € 171,37*
Ähnlich
Bauer
4471-51-0000-5
ab € 159,72*
Ähnlich
Bauer
4471-57-0000-5
ab € 187,41*
Ähnlich
Bauer
AW 60-2/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 183,03*
Ähnlich
Bauer
AW 60-2/M, VERZ.
ab € 194,92*
Ähnlich
Eurokraft
984828
ab € 159,34*
Ähnlich
Eurokraft
984830
ab € 182,66*
Ähnlich
Eurokraft
984824
ab € 155,74*
Ähnlich
Eurokraft
984831
ab € 181,84*
Ähnlich
Eurokraft
984826
ab € 159,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.