Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Auffangwanne, BxTxH 900x800x220 mm,, Vol. 61 l, mit Gitterrost, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-AW 60-2/M gr
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2/M gr
EAN/GTIN:
     4052462036178
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebinde-Auffangwanne, BxTxH 900x800x220 mm, Auffangvolumen 61 l, mit Gitterrost, 4x60 l-Fass, RAL 7005
Weitere Informationen:
Gewicht:
46,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
22,00 cm
Länge:
90,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,36*
€ 224,39*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,79*
€ 226,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,23*
€ 233,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,84*
€ 237,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,20*
€ 262,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-2 RAL 5012
ab € 155,02*
Ähnlich
Bauer
AW60-2 VERZ.
ab € 170,12*
Ähnlich
Bauer
4471-51-0000-5
ab € 160,59*
Ähnlich
Bauer
AW 60-2/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 182,41*
Ähnlich
Bauer
AW 60-2/M, VERZ.
ab € 195,46*
Ähnlich
Eurokraft
984834
ab € 187,37*
Ähnlich
Eurokraft
984828
ab € 159,40*
Ähnlich
Eurokraft
984830
ab € 182,90*
Ähnlich
Eurokraft
984824
ab € 154,93*
Ähnlich
Eurokraft
984831
ab € 182,71*
Ähnlich
Eurokraft
984826
ab € 160,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.