Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Auffangwanne, BxTxH 2650x1460x863 mm,, Vol. 1000 l, mit Aufsatz, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-AWA 1000-2 r
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AWA 1000-2 r
EAN/GTIN:
     4052462000391
Auffangwanne, Stahl, Auffangvolumen 1000 l, BxTxH 2650x1460x863 mm, mit Abfüllaufsatz, RAL 3000
Weitere Informationen:
Gewicht:
283,000 kg
Breite:
146,00 cm
Höhe:
86,50 cm
Länge:
265,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,24*
€ 1.118,76*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,91*
€ 1.209,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.184,18*
€ 1.265,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.211,76*
€ 1.288,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,42*
€ 1.293,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,76*
€ 1.331,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,88*
€ 1.327,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,77*
€ 1.293,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,73*
€ 1.269,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,24*
€ 1.247,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.