Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Mini-Klappbodenbehälter, Vol. 0,24 cbm,, LxBxH 800x1000x625 mm, feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produkt-Rendering RAL 3000 Feuerrot
Produkt-Rendering RAL 3000 Feuerrot
Produkt-Rendering RAL 3000 Feuerrot mit Rollen (Zubehör)
Produkt-Rendering RAL 3000 Feuerrot mit Zubehör
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-MSB 250 r
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MSB 250 r
EAN/GTIN:
     4052462067707
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Mini-Klappbodenbehälter, gerade, LxBxH 800x1000x625 mm, Vol. 0,24 cbm, lackiert RAL 3000 feuerrot
Weitere Informationen:
Gewicht:
85,000 kg
Breite:
100,00 cm
Höhe:
62,50 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 530,39*
€ 562,59*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 557,43*
€ 630,11*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 558,64*
€ 633,29*
Lager 6922
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 562,45*
€ 635,16*
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 580,93*
€ 654,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,16*
€ 755,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,14*
€ 743,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,54*
€ 712,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,00*
€ 696,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,45*
€ 669,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-11-2000
ab € 64,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.