Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,24 m³ L800xB1000xH625mm lack.feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9121444005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MSB 250, RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462067707
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Mini · robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar · 3-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Inhalt:
0,24 m³
Länge:
800 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
85 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Höhe:
625 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 530,39*
€ 562,59*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 557,43*
€ 630,11*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 558,64*
€ 633,29*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 562,45*
€ 635,16*
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 580,93*
€ 654,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 558,28*
€ 664,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 553,82*
€ 659,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 549,22*
€ 653,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,39*
€ 631,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5.625,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-11-2000
ab € 64,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.