| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10535-D57-SGU 75 feuerrot Herst.-Nr.: SGU 75 feuerrot EAN/GTIN: 4052462025134 |
| |
|
| | |
| Späne-Mulden-Selbstkippbehälter, automatischer Aufrichter, Traglast 1000 kg, LxBxH 1440x1280x680 mm, Vol. 0,75 cbm, RAL 3000 feuerrot Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,000 kg | Breite: | 0,00 cm | Höhe: | 0,00 cm | Länge: | 0,00 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 989,88* | € 1.063,34* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.017,18* | € 1.095,71* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.029,89* | € 1.109,33* | | | | Lager 6922 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.071,87* | € 1.146,89* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,59* | € 1.158,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|