Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus S
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus S
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus S
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus S
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus S
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-KT1207BC333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     KT1207BC333
EAN/GTIN:
     796376577405
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch
Ob bei Großveranstaltungen, in Seminarräumen oder Kantinen, die Mehrzwecktische von Bisley sind mit Ihrem eleganten und zeitlosen Design vielfältig einsetzbar. Erhältlich in verschiedenen Größen, Farben und Dekoren findet sich für jeden Bedarf der passende Tisch. Die Gestelle sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und sorgen für eine optimale Stabilität. Die Platten sind melaminharzbeschichtet und haben eine hochabriebsfeste Oberfläche in blend- und reflexfreier Mikro-Feinstruktur. Ergänzt wird die Serie durch einen Transportwagen, auf dem die gestapelten Tische bequem transportiert und platzsparend gelagert werden können.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
FR
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
700 mm
Farbcode:
Dekor BC buche | Gestell 333 schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,50*
€ 229,01*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,30*
€ 265,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 239,13*
€ 309,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,96*
€ 309,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,72*
€ 309,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.