Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 10 Schubladen, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 10 Schubladen, Farbe lichtgrau
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 10 Schubladen, Farbe lichtgrau
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 10 Schubladen, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-L29A310S645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L29A310S645
EAN/GTIN:
     5020073765953
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer. Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A3 und mit schwarzem Sockel bietet in 10 Schubladen mit einer Höhe von 51 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Maße: H 670 x B 349 x T 432 mm. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
670 mm
Breite:
349 mm
Tiefe:
432 mm
Farbcode:
645 lichtgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 170,86*
€ 230,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,80*
€ 237,23*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 197,60*
€ 243,27*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,15*
€ 267,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,56*
€ 277,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.