Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-L3915603 Herst.-Nr.: L3915603 EAN/GTIN: 5020073770155 |
| |
|
| | |
| Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer. Der Schubladenschrank der 39er Serie im Format DIN A4 bietet in 15 Schubladen mit einer Höhe von 51 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Maße: H 860 x B 279 x T 380 mm. Farbe orange. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GB | Höhe: | 860 mm | Breite: | 279 mm | Tiefe: | 380 mm | Farbcode: | 603 orange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,62* | € 212,09* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,76* | € 259,23* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 226,47* | € 273,04* | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,36* | € 299,95* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,51* | € 309,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|