Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basic Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm
Basic Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCA1800B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCA1800B
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 450 mm hohe Akustik Screen wirkt durch seine 3 mm Schaumstoffkaschierung und den Stoffbezug Camira Blazer Lite schallabschirmend.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
450 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Blazer Lite
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,39*
€ 389,98*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,45*
€ 448,30*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 399,27*
€ 465,34*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 402,67*
€ 467,49*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,30*
€ 533,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,71*
€ 531,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,28*
€ 509,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,45*
€ 456,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.