Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1033-SCA1800B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCA1800B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustik-Tischaufsatz
Akustik-Tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Der 450 mm hohe Akustik Screen wirkt durch seine 3 mm Schaumstoffkaschierung und den Stoffbezug Camira Blazer Lite schallabschirmend.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001601 weiß/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,01*
€ 470,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,36*
€ 455,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.