Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-SCAP1800L Herst.-Nr.: SCAP1800L EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Der 450 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Lucia. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | DE | Höhe: | 450 mm | Breite: | 1800 mm | Tiefe: | 30 mm | Farbcode: | Camira Lucia |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,07* | € 393,83* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,47* | € 452,85* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,31* | € 468,82* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,89* | € 470,83* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,82* | € 528,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|