Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm
Premium Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     879-SCAP1800L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCAP1800L
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 450 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Lucia.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001670 weiß/kardinalrot
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,27*
€ 392,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,38*
€ 452,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,44*
€ 469,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,29*
€ 471,47*
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,49*
€ 467,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,14*
€ 433,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.