Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCH1600L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCH1600L
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen wirkt durch seine 3 mm Schaumstoffkaschierung und den Stoffbezug Camira Lucia schallabschirmend.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
650 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Lucia
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,73*
€ 372,09*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,60*
€ 427,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,05*
€ 443,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,88*
€ 445,59*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,20*
€ 508,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,80*
€ 506,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,23*
€ 482,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,23*
€ 470,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,60*
€ 435,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.