Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1033-SCH1600L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCH1600L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustik-Tischaufsatz
Akustik-Tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Der 650 mm hohe Akustik Screen wirkt durch seine 3 mm Schaumstoffkaschierung und den Stoffbezug Camira Lucia schallabschirmend.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018605 natürliche Eiche/blau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,20*
€ 452,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,49*
€ 426,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.