Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH63 harmony


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH63 harmony
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH63 harmony
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SK4256LTH63
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256LTH63
EAN/GTIN:
     796376599056
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Farbcode:
LTH63 harmony
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 118,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,87*
€ 124,65*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,06*
€ 137,87*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,59*
€ 141,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 142,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.