Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH63 harmony


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH63 harmony
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH63 harmony
Artikel-Nr.:
     879-SK4256LTH63
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256LTH63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW604 plywood/grün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 117,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,37*
€ 123,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,67*
€ 136,94*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,04*
€ 140,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 141,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.