Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH66 pamper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH66 pamper
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH66 pamper
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SK4277LTH66
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277LTH66
EAN/GTIN:
     796376599391
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
775 mm
Farbcode:
LTH66 pamper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 131,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,53*
€ 138,25*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 152,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,02*
€ 156,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,55*
€ 157,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.