Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH66 pamper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH66 pamper
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH66 pamper
Artikel-Nr.:
     879-SK4277LTH66
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277LTH66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001355 weiß/silber
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 131,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,53*
€ 138,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 152,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,02*
€ 156,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,55*
€ 157,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.