Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Stahl-Tragrolle, Gewindeachse M12x18mm,, Rollen-DxL 60x400 mm, Tragl. 100 kg


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-426-60.120/1.6/2.12
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     426-60.120/1.6/2.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Stahl-Tragrolle verzinkt, mit Gewindeachse, Rollenlänge 400 mm, Rollendurchm. 60 mm, Traglast 100 kg, Achsdurchm. M12x18 mm, MINDESTABNAHME 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,000 kg
Breite:
6,00 cm
Höhe:
6,00 cm
Länge:
46,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: förderrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 26,67*
€ 31,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.