Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Rollenbahn
>
Tragrolle Rollenbahn
>
Artikel
BLUME, Scheren-Rollenbahn, KS-Rollen,, Bahn-B 500 mm, ausziehbar 2,7-6,2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6922-10949-D57-AA052R50050
Hersteller:
Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
AA052R50050
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Scheren-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, ausziehbar 2,7-6,2 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
111,000 kg
Breite:
65,00 cm
Höhe:
70,00 cm
Länge:
270,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tragrolle für Rollenbahn
,
tragrolle rollenbahn kunststoff
,
tragrolle rollenbahn
,
scheren-rollenbahn blume
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,62*
€ 1.551,13*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.422,22*
€ 1.564,95*
Lager 711
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.656,18*
€ 1.820,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.983,90*
€ 2.160,40*
Lager 224
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 2.050,04*
€ 2.222,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,13*
€ 1.845,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,53*
€ 1.824,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,74*
€ 1.753,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,82*
€ 1.712,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,62*
€ 1.669,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endanschlag fest für Scheren-Röllchenbahn, Bahnbreite 500 mm
Blume-Rollen
ZA002R00500
ab € 66,22*
Zubehör
Endanschlag fest für Scherenbahnen, Bahnbreite 500 mm
Blume-Rollen
ZA001R00500
ab € 49,72*
Zubehör
Verbindungsstück für Scheren-Rollbahn, Bahnbreite 500 mm
Blume-Rollen
AA052R00500
ab € 88,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen