Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Scheren-Röllchenbahn, Stahlröllchen,, Bahn-B 300 mm, ausziehbar 2,8-9,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-AB048R30078
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R30078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Bahnbreite 300 mm, ausziehbar 2,8-9,6 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
140,000 kg
Breite:
45,00 cm
Höhe:
70,00 cm
Länge:
400,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.567,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,50*
€ 2.102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,37*
€ 2.080,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,94*
€ 1.977,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,77*
€ 1.919,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.567,81*
€ 1.865,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.