Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Allseiten-Röllchenbahn, 525 m,, Bahn-B 300 mm, Achsabst. 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
427275
427275
427275
Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-AC149R05302
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R05302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahn
Allseiten-Röllchenbahn mit Tonnenröllchen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 75 mm, Gerade 525 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,000 kg
Breite:
34,00 cm
Höhe:
8,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,34*
€ 218,76*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 384,25*
€ 452,51*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,48*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.