Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Allseiten-Röllchenbahn, 0,5 m,, Bahn-B 300 mm, Achsabst. 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
427253
427253
427253
Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-AC149R05304
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R05304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahn
Allseiten-Röllchenbahn mit Tonnenröllchen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 125 mm, Gerade 0,5 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,200 kg
Breite:
34,00 cm
Höhe:
8,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 149,74*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 252,05*
€ 304,72*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,48*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.