Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Allseiten-Röllchenbahn, 1 m,, Bahn-B 300 mm, Achsabst. 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
427399
427399
427399
Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-AC149R10303
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R10303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahn
Allseiten-Röllchenbahn mit Tonnenröllchen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm, Gerade 1 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,000 kg
Breite:
34,00 cm
Höhe:
8,00 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,39*
€ 293,47*
27 Tage
15
Frei Haus
ab € 302,30*
€ 361,46*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 37,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 37,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 68,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.