Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Stütze für Gleitbandförderer,, für Gurt-B 300 mm, Bau-H 800 mm +/-50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-U50P30800
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     U50P30800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Stütze für Gleitbandförderer bis 15 kg Traglast, für Gurtbreite 300 mm, Bauhöhe 800 mm +/-50 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,500 kg
Breite:
30,00 cm
Höhe:
10,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.