Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Gleitbandförderer, Tragl. max. 15 kg/m,, Gurt-B 400 mm, Gesamt-L 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-WF50-1500/400
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     WF50-1500/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 400 mm, Gesamtlänge 1500 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
51,000 kg
Breite:
50,00 cm
Höhe:
20,00 cm
Länge:
170,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.444,04*
€ 2.672,06*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.918,90*
€ 3.144,35*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.672,06*
€ 3.179,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.647,35*
€ 3.150,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.540,84*
€ 3.023,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.487,55*
€ 2.960,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.444,04*
€ 2.908,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.