Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Gleitbandförderer, Tragl. max. 15 kg/m,, Gurt-B 300 mm, Gesamt-L 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-WF50-2000/300
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     WF50-2000/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 300 mm, Gesamtlänge 2000 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
50,000 kg
Breite:
40,00 cm
Höhe:
20,00 cm
Länge:
220,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.413,15*
€ 2.609,22*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.851,00*
€ 3.072,09*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.609,22*
€ 3.104,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.585,84*
€ 3.077,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,58*
€ 2.956,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.433,61*
€ 2.896,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.413,15*
€ 2.871,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.