Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Gleitbandförderer, Tragl. max. 15 kg/m,, Gurt-B 400 mm, Gesamt-L 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-WF50-2000/400
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     WF50-2000/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 400 mm, Gesamtlänge 2000 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
57,000 kg
Breite:
50,00 cm
Höhe:
20,00 cm
Länge:
220,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.662,48*
€ 2.805,19*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.180,38*
€ 3.303,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.805,19*
€ 3.338,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.780,56*
€ 3.308,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.706,65*
€ 3.220,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.682,02*
€ 3.191,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.662,48*
€ 3.168,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.