Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMV, Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, aufgedoppelt, T-Fuß geb., Rundr., weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMV, Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, aufgedoppelt, T-Fuß geb., Rundr., weiß
Artikel-Nr.:
     6922-10999-D57-KT 1680 R M03 WE V2
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     KT 1680 R M03 WE V2
EAN/GTIN:
     4064157002856
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Klapp-Tisch
Klapptisch
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, Doppel-T-Fuß gebogen aus Rundrohr, Tischplatte aufgedoppelt 65 mm, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
43,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
160,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,10*
€ 502,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,49*
€ 492,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,26*
€ 463,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.