Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Garderobenschr., Füße,, BxTxH 400x500x1950 mm, RAL 7016/Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP, Garderobenschr., Füße,, BxTxH 400x500x1950 mm, RAL 7016/Ahorn
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-049010-12S10080
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     049010-12S10080
EAN/GTIN:
     4068427357080
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Füße, 1 Abt., Abt.B 400 mm, BxTxH 400x500x1950 mm, MDF-Dekorfront, RAL 7016/Dekor Ahorn
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,93*
€ 531,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,29*
€ 514,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,58*
€ 498,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.