Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Garderobenschr., Füße,, BxTxH 600x500x1950 mm, RAL 7016/Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP, Garderobenschr., Füße,, BxTxH 600x500x1950 mm, RAL 7016/Esche
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-049010-20S10092
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     049010-20S10092
EAN/GTIN:
     4068427357127
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Füße, 2 Abt., Abt.B 300 mm, BxTxH 600x500x1950 mm, MDF-Dekorfront, RAL 7016/Dekor Sen-Esche
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,81*
€ 594,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,18*
€ 590,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,13*
€ 579,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,87*
€ 557,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,39*
€ 500,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.