Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Garderobenschr., Füße,, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7016/Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP, Garderobenschr., Füße,, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7016/Esche
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-049010-32S10082
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     049010-32S10082
EAN/GTIN:
     4068427357219
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Füße, 3 Abt., Abt.B 400 mm, BxTxH 1200x500x1950 mm, MDF-Dekorfront, RAL 7016/Dekor Sen-Esche
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,27*
€ 965,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,28*
€ 960,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,04*
€ 936,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,31*
€ 900,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,28*
€ 828,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.