Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Garderobenschr., Füße,, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7016/Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP, Garderobenschr., Füße,, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7016/Eiche
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-049010-40S10093
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     049010-40S10093
EAN/GTIN:
     4068427357257
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Füße, 4 Abt., Abt.B 300 mm, BxTxH 1200x500x1950 mm, MDF-Dekorfront, RAL 7016/Eiche-Sereno
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,73*
€ 990,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,13*
€ 986,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,82*
€ 956,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,33*
€ 919,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,62*
€ 851,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.