Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., BxTxH 900x500x1950 mm,, Sockel, Schloss, RAL 7016/Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP, Fächerschr., BxTxH 900x500x1950 mm,, Sockel, Schloss, RAL 7016/Esche
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-049020-305S10032
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     049020-305S10032
EAN/GTIN:
     4068192542049
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank
Fächerschrank, BxTxH 900x500x1950 mm, 3x5 Fächer, Abt.B 300 mm, Sockel, Schloss, HPL-Dekorfront, RAL 7016/Dekor Esche
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.415,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,28*
€ 1.961,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.624,78*
€ 1.933,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,53*
€ 1.832,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,90*
€ 1.768,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.415,63*
€ 1.684,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.