Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Füße, 2x2 Abt.,, BxTxH 600x500x1950 mm, RAL 7016/Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP, Fächerschr., Füße, 2x2 Abt.,, BxTxH 600x500x1950 mm, RAL 7016/Eiche
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-049310-20S10145
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     049310-20S10145
EAN/GTIN:
     4068427368956
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank
Fächerschrank, doppelstöckig, Füße, 2x2 Fächer, Abt.B 300 mm, BxTxH 600x500x1950 mm, MDF-Dekorfront, RAL 7016/Dekor Eiche Sereno
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,90*
€ 804,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,50*
€ 795,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,68*
€ 779,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,58*
€ 748,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,48*
€ 686,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.