Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Füße, 3x2 Abt.,, BxTxH 900x500x1950 mm, RAL 7016/Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP, Fächerschr., Füße, 3x2 Abt.,, BxTxH 900x500x1950 mm, RAL 7016/Ahorn
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-049310-30S10143
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     049310-30S10143
EAN/GTIN:
     4068427368994
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank
Fächerschrank, doppelstöckig, Füße, 3x2 Fächer, Abt.B 300 mm, BxTxH 900x500x1950 mm, MDF-Dekorfront, RAL 7016/Dekor Ahorn
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,68*
€ 1.099,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,46*
€ 1.097,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,54*
€ 1.062,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,77*
€ 1.019,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,27*
€ 947,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.