Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Füße, 4x2 Abt.,, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7016/Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP, Fächerschr., Füße, 4x2 Abt.,, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7016/Esche
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-049310-40S10146
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     049310-40S10146
EAN/GTIN:
     4068427369069
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank
Fächerschrank, doppelstöckig, Füße, 4x2 Fächer, Abt.B 300 mm, BxTxH 1200x500x1950 mm, MDF-Dekorfront, RAL 7016/Dekor Sen Esche
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,49*
€ 1.409,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,58*
€ 1.408,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,93*
€ 1.345,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,59*
€ 1.295,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,27*
€ 1.222,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.