Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Garderobenschr., 2 Abt. 400 mm,, BxTxH 800x500x1850 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x800x500mm
C+P Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x800x500mm
C+P Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x800x500mm
C+P Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x800x500mm
C+P Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x800x500mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x800x500mm
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-080000-22S10003
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080000-22S10003
EAN/GTIN:
     4067521350874
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, BxTxH 800x500x1850 mm, 2 Abteile, B 400 mm, Bodenstehend, Drehriegel, RAL 7035/5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 264,59*
€ 338,77*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,45*
€ 378,02*
50 Tage
16
Frei Haus
ab € 313,88*
€ 379,07*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 309,40*
€ 379,83*
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,85*
€ 386,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,50*
€ 459,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,88*
€ 422,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10000
ab € 46,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10001
ab € 46,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08002-80|S10000
ab € 40,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-772|
ab € 20,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10001
ab € 69,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10003
ab € 68,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 68,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.