Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Garderobenschr., 1 Abt. 400 mm, Füße,, BxTxH 400x500x1950 mm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, BxTxH 400x500x1950 mm, 1 Abteil, B 400 mm, Füße, Drehriegel,
Garderobenschrank, BxTxH 400x500x1950 mm, 1 Abteil, B 400 mm, Füße, Drehriegel,
Garderobenschrank, BxTxH 400x500x1950 mm, 1 Abteil, B 400 mm, Füße, Drehriegel,
Garderobenschrank, BxTxH 400x500x1950 mm, 1 Abteil, B 400 mm, Füße, Drehriegel,
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-080010-12S00001
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080010-12S00001
EAN/GTIN:
     4064615570194
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, BxTxH 400x500x1950 mm, 1 Abteil, B 400 mm, Füße, Drehriegel, Farbwahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,48*
€ 336,70*
Frei Haus
ab € 307,68*
€ 375,35*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,70*
€ 400,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,42*
€ 396,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,84*
€ 377,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.