Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Garderobenschr., bodenst., BxTxH, 900x500x1850 mm, 3 Abt., 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP, Garderobenschr., bodenst., BxTxH, 900x500x1850 mm, 3 Abt., 7035/7016
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-088055-30S10001
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     088055-30S10001
EAN/GTIN:
     4066681374805
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, bodenstehend, BxTxH 900x500x1850 mm, 3 Abteile, B 300 mm,Drehriegel RAL 7035/7016
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,02*
€ 439,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,89*
€ 415,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,73*
€ 406,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.